※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの クランプメーター
エスコの 交直両用クランプメータ
クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102705
品番
EA708KE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
交流電流(A)
60/600/3000A
電源
単4形乾電池×3本(付属)
仕様
収納ケース付
サイズ
178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示
液晶、6000カウント
周波数
40/1000Hz
機能
データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正
可
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オート
使用温湿度範囲
0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命
約70時間(アルカリ電池使用のとき)