※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
[アナログ]絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102784
品番
EA709G-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
直流電圧(V)
60
交流電圧(V)
600
電源
9V形アルカリ電池×1個(付属)
付属品
テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ
仕様
国際安全規格CEマークを取得
測定範囲
0/2000MΩ
サイズ
99(W)×43(D)×144(H)mm
電圧
DCV:60V
目盛
1/2/1000/2000MΩ
最大消費電力(W)
2.0W/2.8W (MΩレンジにて)
使用温湿度範囲
0/43℃80%RH以下 結露のないこと
許容差
【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内
保存温湿度範囲
‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと
許容差保証温湿度範囲
23±5℃75%RH以下 結露のないこと
使用環境条件
高度2000m以下環境汚染度2