※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計
デジタル回転計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102888
品番
EA714N-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,800
販売価格(税別)
¥
58,000
バスケットに入れる
測定範囲
1/99,999rpm
付属品
延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース
サイズ
58(W)×20(D)×144(H)mm
質量(g)
145g
電源
単3電池×2本(付属)
機能
最大・最小値
測定距離
300/600mm