※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの 回転計/カウンター
エスコの 回転計
デジタル回転計(接触/非接触兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44102897
品番
EA714N-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
測定範囲
非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm
付属品
延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース
仕様
接触・非接触兼用タイプ
サイズ
60(W)×28(D)×175(H)mm
質量(g)
190g
電源
単3電池×2本(付属)
機能
最大・最小値、 回転数速度・長さ測定
測定距離
300/600mm(非接触時)