※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44102924 品番EA715AG-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,130
販売価格(税別)
78,300
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 仕様表示部は上向きに4段階調整可能 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量220kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする