※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
25mmx5.5mメジャー(自動ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103055
品番
EA720HM-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
全長(m)
5.5
幅(mm)
25mm
仕様
JIS1級品
材質
テープ・バネ:スチール(SK85)