※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 標尺・ロッド
2m測量ロッド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103238
品番
EA720ME-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,604
販売価格(税別)
¥
9,640
バスケットに入れる
全長(m)
2(5段)
仕様
【A】ボタン保護シール
材質
アルミ
質量(kg)
0.9kg
目盛
表:5mm/10mm直読数字、 裏:検測目盛
収納サイズ
645mm