※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3m/3段測量ロッド(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44103256 品番EA720ME-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,502
販売価格(税別)
6,820
全長(m)3(3段) 仕様側面目盛付 材質アルミ 質量(kg)0.8 目盛表:1mm直読数字、 裏:尺相当目盛 収納寸法(mm)1140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする