※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの オートレベル
レベル(測量ポール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103326
品番
EA721JR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
仕様
測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。
材質
ダイキャスト
サイズ
28(W)×40(D)×100(H)mm
質量(g)
38g
感度
60’/2mm