※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
80-400N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44103649
品番
EA723S-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥159,940
販売価格(税別)
¥
145,400
バスケットに入れる
全長(mm)
607
付属品
いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
仕様
多目的に使えるヘッド 交換式
精度
±3%
最小目盛
2N・m