※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 店舗什器
エスコの 姿見・卓上ミラー
175x140x330mmスタンドミラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103798
品番
EA724YG-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
材質
鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装)
質量(g)
500
鏡面寸法(mm)
直径150mm