※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
0-120℃/直径110mm隔測温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103904
品番
EA727-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
仕様
取付ねじ無し(投げ込み型
材質
ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ
径(Φ)
ダイヤル100
測定範囲(℃)
0/120
1目盛(℃)
5
リード線長さ(m)
2