使用温度範囲(℃)-10〜+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5〜918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
使用地区道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方
最大風袋量(kg)120/150
重力加速度の範囲(m/s2)9.803〜9.806
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)