手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区山形県、宮城県 注文コード44104027 品番DP-7800PW-T-5
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は使用地区など17種類から選べます 他の種類を見る

手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。

使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5〜918.5 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 使用地区山形県、宮城県 最大風袋量(kg)120/150 重力加速度の範囲(m/s2)9.799〜9.802 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする