※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱線式無線風速・風温プローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104123 品番EA739AF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,600
販売価格(税別)
26,000
測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする