※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 気象計器
エスコの 風速計
ベーン式無線風速・風温プローブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104139
品番
EA739AF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
測定範囲
風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様
無線プローブタイプ
サイズ
43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)
電源
単4電池×3本(付属)
精度
風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃
分解能
風速:0.1m/s、温度:0.1℃
機能
温度計測、風量演算