※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104148
品番
EA739AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
付属品
ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本
仕様
無線プローブタイプ
測定範囲
‐150/150hPa
サイズ
36(W)×23(D)×148(H)mm
電源
単4電池×3本(付属)
精度
±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)
分解能
0.01hPa
機能
ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード