プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用地区道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路) 注文コード44104158 品番DP-7800PW-P-120-1
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は使用地区など17種類から選べます 他の種類を見る

ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット

セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785〜805 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 使用地区道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路) 最大風袋量(kg)120/150 重力加速度の範囲(m/s2)9.804〜9.807 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする