※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
デジタル最高最低温度・湿度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104184
品番
EA742CD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
バスケットに入れる
仕様
過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ
185(W)×36(D)×105(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能
温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能
露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目
温度、湿度