※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

x15/20mmルーペ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44104568 品番EA756AL-23A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
倍率15倍 仕様3枚白ガラスレンズ サイズ直径34×22mm 目盛0.1mm(測定範囲6mm) レンズ径(Φmm)20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする