※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの レーザー距離計
レーザー距離計[6倍]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104665
品番
EA757ZA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,740
販売価格(税別)
¥
33,400
バスケットに入れる
測定精度
±~1m(~600m)
付属品
ベルトポーチ、レンズクロス
仕様
防滴構造
サイズ
45(W)×125(D)×77(H)mm
電源
CR2×1個(付属)
倍率(倍)
6
測定単位
1m
測定範囲(m)
3〜600
レーザークラス
1