※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの セキュリティシステム
エスコの 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104787
品番
EA758E-1A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
仕様
散光
サイズ
直径12×140mm
光源
LED球
使用電池
単4×2本(付属)
電池寿命
20時間
光束(Lm)
35ルーメン
明るさ
固定
照射距離(m)
9m