エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの クランプ式投光器
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44105119
品番
EA758XJ-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
全光束(Lm)
10ルーメン
消費電力
0.5W
仕様
密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧
100V
口金
E12
定格寿命(時間)
40,000時間
光色
電球色
電球の種類
LED