冷凍庫 100L 上開き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105208 品番YF-C101(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。

用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック 仕様冷凍室性能:フォースター 質量(kg)28 容量(L)100 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格周波数(Hz)50/60共用 電源コード(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
取扱説明書:(3.8MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする