※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの ナツメ・小丸球
0.9W/E12ナツメ球(LED)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44105444
品番
EA758ZA-81A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
口金
E12
仕様
LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。
全長(mm)
47
直径(Φmm)
20
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
0.9
全光束(Lm)
約65
仕上
クリア電球
色温度
2700K
光源色
電球色
LED寿命(時間)
約40000時間
電球の種類
LED球2個