用途日よけ、シェード、タープとして。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/テント/タープ/ハウス/ドームテント/日よけ/シェード/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/コンパクト/人気/軽量/大型/ファミリー/登山
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2.3
色ベージュ
組立時間約10-20分
耐水圧(mm)3500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)420×357×200