キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード44105680 品番CIIS-300*24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK!
急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。
キャップを開け、水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。

用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス 成分塩化ナトリウム、高吸水性樹脂 材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15×3
注意
※一度閉めたフタは絶対に開けないでください。
※水の継ぎ足しはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする