手荷物収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS ブラック 注文コード44105716 品番HTB-2S(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
バスケット部とフレームは分離可能、取手付で持ち運びも可能。
中身が分かりやすいメッシュ仕様。
通気も良いので、洗濯カゴとしても便利。

用途荷物置き・手荷物収納ボックス・カバン置きとして、折りたたみ・ハイタイプ、飲食店・レストラン・カフェ・居酒屋・ランドリー・洗面所などに 質量(kg)1.5 ブラック サイズS タイプスタッキング可能 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28.5×33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44105716 HTB-2S(BK) 14716960 HTB-S(BK) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 1台 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする