手荷物収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズW ブラック 注文コード44105759 品番HTB-SW(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
バスケット部とフレームは分離可能、取手付で持ち運びも可能。
中身が分かりやすいメッシュ仕様。
通気も良いので、洗濯カゴとしても便利。

用途荷物置き・手荷物収納ボックス・カバン置きとして、折りたたみ・ハイタイプ、飲食店・レストラン・カフェ・居酒屋・ランドリー・洗面所などに ブラック サイズW タイプワイドタイプ 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×26×33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44105759 HTB-SW(BK) 25517206 RWB-322(BK)*2 ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 4,898 税込5,388 違い:サイズ・仕様違い、幅37×奥行26×高さ24cmの2個組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする