YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 業務用・飲食店向け家具
YAMAZEN(山善)の テーブル
YAMAZEN(山善)の レストラン・食堂テーブル
カフェテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラル/Sホワイト
注文コード
44105777
品番
MFD-5555R(GNA/SWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カフェテーブル・パソコンデスク・家事机・勉強机など、使い方広がるシンプルデスク
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在
天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工
用途
サイドテーブル、ナイトテーブル、カフェテーブルなどに。オフィス/喫茶店/休憩所/休憩室/テーブル/机/デスク/フリーテーブル/ミーティングテーブル/会議/作業/スタンディングデスク/パソコンデスク/丸テーブル
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード
質量(kg)
13
色
ナチュラル/Sホワイト
耐荷重(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×70
組立時間
約20-30分