Color MultiWriter 4F150

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105820 品番PR-L4F150
参考基準価格(税別)¥157,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。世界最小クラスのA4カラープリンタ複合機。
※カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において。2023年3月15日時点、ビーエヌエス株式会社調べ。
ファクス受信では紙へのプリントを行わずパソコンに転送。プリントコストが削減でき、業務の効率もアップ!
各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。
プリンタ複合機のチルト機構付き操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。操作メニューはシンプルで探しやすく、お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。
USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。(PDF、TIFF、JPEG、XPS、Exif Ver. 2.0-2.2)
お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。
インターネットサービスからプリンタ複合機本体に指示すると、ネットワーク上のSMTPサーバを自動検出します。ユーザは任意のSMTPサーバを選択することにより、プリンタ複合機本体にIPアドレスが設定され、出力可能となります。プリンタなど複数台設置している場合でも、簡単にSMTPを設定することができます。
トナーの使用量をセーブできるトナー節約機能が利用可能です。
使用目的に応じてトナーセーブ量を「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の3段階から設定選択できます。例えば、社内文書などの高画質を必要としない文書では、「ややうすい」を選択して印刷することで視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。
●カラープリンタ複合機でテレワーク環境整備! 小型で省スペースなので、設置場所の自由度が広がります。自宅などのスペースが限られた場所での設置を可能としながら、テレワーク時の書類出力、書類データの電子化などの業務効率化に貢献します。EA-Ecoトナーを採用した電子写真方式で高画質のプリントが可能で、自宅のテレワークでも高画質で書類の確認ができます。 ●初期トナー容量が「ふえてる」! 製品同梱のスタータートナーを増量し、印刷可能頁数はカラー各色約1500頁、ブラック約2500頁。従来機のColor MultiWriter 400Fに比べ、カラーでプラス約700頁、ブラックでプラス約1700頁分の容量が増えています。

電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 機能●両面印刷:あり HDDなし インク色カラー 解像度600dpi×2400dpi ウォームアップ時間電源投入から約35 秒必要(23℃)(スリープモード時は約17秒) 印刷速度モノクロ31PPM/カラー31PPM 使用CPUARM Single Core 667MHz フォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文94書体 排紙方法フェイスダウン コマンドPCL6 印刷方式LED乾式電子写真方式 使用可能用紙サイズ最大A4 給紙方式標準トレイ、手差しトレイ インターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n グリーン購入法適合 メモリ容量(MB)標準512/最大512 LANあり
注意
※製品本体同梱物には「プリンタドライバ」や「リファレンスガイド(電子版)」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、メーカーホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア / マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする