Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-R
フルハイビジョン録画対応、長時間1回録画用ブルーレイディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
44105890
品番
VBR260YP20SV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
録画用ブルーレイディスク。地デジ360分、BSデジタル260分の長時間録画に対応しています。
ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのレーベル作成が可です。
スピンドルケース20枚入り
仕様
(ケース)スピンドル
色
(レーベル)ホワイト
タイプ
(記録回数)1回のみ
対応
(レーベル)インクジェットプリンタ
速度
(記録)1-4倍速
入数
20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
50