Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の DVD
Verbatim(バーベイタム)の DVD-R
DVD-R 1回録画用120分キネアールデザイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
44105917
品番
VHR12JC50SV1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
映画の映写機のフィルムをイメージしたレーベル「キネアールデザイン」のDVD-Rです。1回録画用120分。
書き込み速度最大16倍、CPRM対応ディスクでデジタル放送録画にも対応しています。
色
(レーベル)キネアールデザイン
タイプ
(記録回数)1回のみ
速度
記録:1-16(倍)
録画時間
120分(標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
スピンドル
CPRM対応
対応