Type-C to USB-Aケーブル付き変換アダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44106100 品番CA-CTAC
参考基準価格(税別)¥1,164 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。
アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。

ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル ケーブル長(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする