iPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種iPhone14 注文コード44106197 品番AC-P22-NC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,346
この商品は対応機種など4種類から選べます 他の種類を見る

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。

材質TPU (柄特徴)【NC4】ストロベリー×ミント グラデーション 質量(g)31 タイプケース型 対応機種iPhone14 素材PC、TPU RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする