iPhone グラデーションカバーケース ストロベリー×ミント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44106215 品番 AC-P22X-NC4
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。

材質TPU (柄特徴)【NC4】ストロベリー×ミント グラデーション 質量(g)36 タイプケース型 対応機種iPhone14Plus 素材PC、TPU RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする