※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの メディア収納用品
エスコの メモリーカードケース
SDカードケース(6枚収納)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44106257
品番
EA759Z-8G
在庫数量:残り4点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,135
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,250
¥
1,032
バスケットに入れる
収納枚数
SDカード6枚 microSDカード6枚
付属品
インデックスカード1枚
仕様
SD/microSDカードケース用
材質
ケース本体:ポリプロピレン 収納トレー:EVA
色
ホワイト
サイズ
48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm
質量(g)
約13
SDカード
6
microSDカード
6