ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44106346 品番 WF1000XM5 SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス
心奪われる究極の音体感
小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン
ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能

付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 型式密閉ダイナミック プラチナシルバー 質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ) 充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用) ドライバーユニット(Φmm)8.4 通信距離(m)最大10 使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) ハイレゾ音源 対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3 連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする