※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの テプラ
4-36mmテプラ(パソコン用ラベルライター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44106519
品番
EA761DH-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テープ幅(mm)
4・6・9・12・18・24・36mm
付属品
ACアダプター、 試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ、 Windows用ラベルソフト、 USBケーブル(A-Bタイプ)、 転写スティック
仕様
PC接続専用
質量(kg)
約1.1
サイズ
123(W)×153(D)×139(H)mm
シリーズ
テプラ
電源
ACアダプター(付属)