間接照明 ベッドサイドランプ 枕元 ライト 懐中電灯 3段階光量調節 電池式 単3電池 防災

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード44107010 品番DE-KD04BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日常時は枕元ライトとして使用でき、災害時など、非常時には懐中電灯、スマートフォンの充電器としても使えるライトです。
枕元ライト、懐中電灯ともに3段階の明るさ調整ができ、懐中電灯はSOSパターンでの点滅も可能です。
USB-Aポートを搭載し、USBケーブルで接続することでスマートフォンなどを充電することもできます。
単3形乾電池が4本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。
本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。
懐中電灯は、明るさ約75lm〜180lmで、電源ボタンを押すことで、3段階の明るさ調整と、SOS点滅モードの切り替えが可能です。
懐中電灯は、万が一の事故、災害の際に、「SOS」のモールス信号パターンで点滅するモードを搭載しており、救護サインを出すことができます。
USB-Aポートを搭載しており、USBケーブルで接続することで、乾電池を用いてスマートフォンなどを充電することが可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品単3形アルカリ乾電池×4本 ベージュ 質量(g)約120(本体のみ、乾電池含まず) コネクタ形状【電源出力側】USB-Aポート 全光束(Lm)懐中電灯:約75〜180、枕元ライト:約7〜20 対応機種USB-Aポートからの出力を利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×72.5×40 連続使用時間(時間)懐中電灯:約2.5〜9/枕元ライト:約36〜350(※アルカリ乾電池使用時/電池残量や使用条件などによって変化します) 色温度(K)懐中電灯:7000、枕元ライト:3000 使用電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池、単3形電池×4本 保証期間1年間 定格出力電力(W)2.5 光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません 定格出力電圧(V)5 LED使用数(個)【LED】懐中電灯:1/枕元ライト:21 定格出力電流500mA 動作温度範囲(℃)0〜40 調光の可否懐中電灯:3段階+点滅、枕元ライト:3段階
注意
※LEDライトとの同時利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする