スマホ防水ケース 〜6.9インチ IPX8 (防水ケース×1) 吸盤付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44107116 品番P-WPSB04WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
縦向きでも横向きでも使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他参考収容寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1 材質ケース:PVC、ABS ホワイト 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
注意
※凹凸面やザラザラ面、つや消し面、傷がある面などの平滑ではない面には貼り付けることができないのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする