スマホ防水ケース 〜6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード44107159 品番P-WPSF04WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:TPU・ABS、ネックストラップ:ポリエステル ホワイト タイプスリープ・ポーチ型 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170 特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能 防水保護等級IPX8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44107159 P-WPSF04WH 44107150 P-WPSF04BK スマホ防水ケース 〜6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム スマホ防水ケース 〜6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) 水没防止設計 エレコム 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする