スマホ防水ケース 〜6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44107186 品番 P-WPSN04WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他参考収容寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル ホワイト 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン 機能写真・動画撮影可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
工場持込み時
製造業

社内規定で工場内に電話は原則持ち込み禁止だが、このケースを使用することで管理者が持込み可能になり使用しやすいです。
耐久性が上がればなおさら良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする