曜日別特売
3052 TRA 48X1500 OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム) 44107317

OPP包装用粘着テープ 3052

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)48
クリア
テープ長さ(m)1500
内容量1箱(6巻)注文コード44107317品番3052 TRA 48X1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。

用途
段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)0.052クリアテープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)1500粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする