圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107509 品番NW-PV18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一段と激しくゆらぐ炎が、お米をより激しく舞い上げる。「炎舞炊き(R)」
高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの集中加熱を活かす。「豪炎かまど釜(R)」
81通りの炊き方からご家庭ごとの好みの食感に応える「わが家炊き」

質量(kg)約8.0 濃墨(BZ) 消費電力(W)1370(炊飯時) 消費電力量(Wh)180(1回あたりの炊飯時)、22.0(1時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×37×24.5 (ふた開き時の高さ)50 年間消費電力量(kWh/年)118.9(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)112(エコ炊飯) 炊飯容量1升(0.18〜1.8L)
注意
※お買い上げ時は「エコ炊飯メニュー」に設定されています。お好みに合わせて炊飯コースをお選びください。
※消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする