象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの 炊飯器/精米機
象印マホービンの 炊飯器
マイコン炊飯ジャー 極め炊き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44107579
品番
NS-NH05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小さくてもハイパワー「420W」
おいしく炊ける「遠赤黒まる小釜」
保温温度選択(高め・低め)
蒸らしになると炊き上がるまでの時間がひと目でわかる「デジタル液晶」
質量(kg)
約1.9
色
ソフトホワイト(WZ)
消費電力(W)
420(炊飯時)
消費電力量(Wh)
95.3(1回あたりの炊飯時)、11.5(1時間あたりの保温時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×25.5×19.5(ふた開き時の高さ)35.5
年間消費電力量(kWh/年)
39.1(白米)
省エネ基準達成率(%)
100(白米)
炊飯容量
0.5〜3合(0.09〜0.54L)
注意
※消費電力量は、炊飯量、ご使用メニュー等によって異なります。