オーブントースター こんがり倶楽部

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107588 品番ET-GP30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

外はサクっと、中はふんわりとした絶妙な食感のトーストに仕上げる!約90%の方が"サクふわ"を実感「サクふわトースト」コース
便利な8つの「マイコン自動コース」
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃〜高温250℃ 温度調節」
ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上遠赤2本・下3本)
お手入れ簡単!「はずせるとびら」

マットブラック(BZ) 消費電力(W)1300 本体質量(kg)約5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225 トレー内寸(mm)約W255×D255 庫内寸法(mm)約W270×D295×H90 タイマー30分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44107588 ET-GP30 64099948 EQ-HM30 オーブントースター 象印マホービン オーブントースター 象印マホービン 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする