※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 書類ケース
256x325mmドキュメントホルダー(コバルトブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44107614
品番
EA762CB-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
色
青
材質
PP
サイズ
A4
収納枚数
約200枚(コピー用紙)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×18×256mm