※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
A4レターファイル(青/1冊)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44107639
品番
EA762CF-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
色
青
収容数
120枚(12mm厚)
タイプ
タテ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
寸法(縦×横)(mm)
A4判S型