CK-VA12 電気ケトル 象印マホービン 44107764 CK-VA12 電気ケトル 象印マホービン 44107764 CK-VA12 電気ケトル 象印マホービン 44107764 CK-VA12 電気ケトル 象印マホービン 44107764 CK-VA12 電気ケトル 象印マホービン 44107764 CK-VA12 電気ケトル 象印マホービン 44107764

電気ケトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107764 品番CK-VA12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「6つの安全設計」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」

質量(kg)0.9(本体のみ)、1.2(電源プレート含む) ホワイト(WA) 容量(L)1.2 消費電力(W)1300(湯沸かし時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×16.5×22(本体のみ)、22.5×16.5×24(電源プレート含む) 沸騰時間目安カップ1杯約60秒、満水6分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44107764 CK-VA12 64144285 CK-VB12 電気ケトル 象印マホービン 電気ケトル 象印マホービン 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする